RW®-bit
RW-bit E 6,3 (1/4)
RW BIT 1/4" L50MM RW 40
Varenr.
061471 40
EAN 4061975688392
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
- Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk
Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig sekskant |
Optag | RW40 |
Kærvtype | RW |
Længde | 50 mm |